text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 367551 178 x 6,0 x 22,2


Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została zaprojektowana specjalnie do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego korundu szlachetnego.

Numer artykułu T6228.178.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 27

Opis

Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została zaprojektowana specjalnie do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego korundu szlachetnego.

Numery artykułów

Numer artykułu T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367551
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.