text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tarcza szlifierska Tyrolit 367550 158 x 6,0 x 22,2


Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została specjalnie zaprojektowana do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego tlenku glinu.

Numer artykułu T6228.150.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27

Opis

Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została specjalnie zaprojektowana do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego tlenku glinu.

Numery artykułów

Numer artykułu T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.