text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Tarcza szlifierska Tyrolit 367548 125 x 6,0 x 22,2


Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została zaprojektowana specjalnie do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego korundu szlachetnego.

Numer artykułu T6228.125.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 27

Opis

Wydajna ściernica STANDARD INOX do szlifowania zgrubnego została zaprojektowana specjalnie do zastosowań ze stalą nierdzewną i łączy w sobie długą żywotność i najlepszą zdolność cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłego korundu szlachetnego.

Numery artykułów

Numer artykułu T6228.125.622
EAN 9003173675489
UBB 500503091240
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367548
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.