text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367583 230 x 3,0 x 22,2


Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numer artykułu T6221.230.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367583
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.