text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Tarcza listkowa Tyrolit 668691 115 x 22,2 ZA80 K 80


Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość c

Numer artykułu T6151.115.080
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
O (max.) 28A

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu T6151.115.080
EAN 9003176686918
UBB 500503121856
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668691
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.