text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 32142 230 x 2,5 x 22,2

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które sprawia, że cięcie metali nieżelaznych jest dziecinnie proste. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu na skutek ścierania materiału, dzięki czemu tarcza jest wyjątkowo trwała i zapewnia stałą wydajność.

Numery artykułów

Numer artykułu T6115.230.272
EAN 9003170321426
UBB 500503139932
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 32142
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.