text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 32141 178 x 2,5 x 22,2


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które ułatwia cięcie metali nieżelaznych. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza j

Numer artykułu T6115.178.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które ułatwia cięcie metali nieżelaznych. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza jest wyjątkowo trwała i zapewnia stałą wydajność.

Numery artykułów

Numer artykułu T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 32141
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.