text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 867822 115X1,6X22,2


Szczegóły: ściernice tnące o grubości 1,0–1,9 mm zapewniające szybkie i wygodne cięcie przy minimalnej ilości zadziorów i dużej żywotności narzędzia. Wersje o grubości 2,5 i 3,0 mm charakteryzują się największą stabilnością podczas cięcia oraz trwałością.

Pakowane po 1

Opis

Techniczne i ekonomiczne zalety naszych nowatorskich supercienkich ściernic do cięcia można zauważyć szczególnie przy cięciu cienkich arkuszy blachy i cienkościennych profili. Obejmują one w szczególności bardzo dużą szybkość działania, trwałość, gładkość powierzchni cięcia, niewielką ilość powstających zadziorów i ograniczone nagrzewanie ciętego elementu. Ściernice do cięcia o standardowych szerokościach są nie tylko ekonomiczne, ale dzięki żywotności i stabilności również maksymalnie bezpieczne. Mogą służyć do cięcia elementów litych, rur i profili wykonanych ze stali, stali nierdzewnej oraz żeliwa. Szczegółowy system oznaczeń kolorami pozwala dobrać produkt odpowiedni do danego materiału lub zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu T6112.115.182
EAN 9003178678225
UBB 500503135898
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 867822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.