text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 872338 115 x 2,5 x 22,2 mm


Tarcza do cięcia PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność

Numer artykułu T6111.115.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 872338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.