text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 872351 230 x 3,0 x 22,2


Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność.

Numer artykułu T6101.230.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 42

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu T6101.230.322
EAN 9003178723512
UBB 500503132820
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 872351
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.