text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 872347 125 x 2,5 x 22,2


Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność.

Numer artykułu T6101.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 42

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu T6101.125.272
EAN 9003178723475
UBB 500503132663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 872347
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.