text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza tnąca A 24 R Supra dm230x3mm otwór stalowy prosty 22,23 mm

Numer artykułu S1003.230.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka KLINGSPOR
O (max.) A 24 R Supra; Kronenflex

Numery artykułów

Numer artykułu S1003.230.222
EAN 4014855012503
UBB 500627135451
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13464
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.