text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza szybkowymienna 76mm P80

Numer artykułu S0833.076.080
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 76
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 76
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 76
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Wzór otworów Nic
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tworzywo sztuczne
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
O (max.) QRC 411

Numery artykułów

Numer artykułu S0833.076.080
EAN 4014855124435
UBB 500614787447
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 295322
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.