text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 626 Supra dm 115 mm granulacja 120 6 stopni stożkowa plama. stal

Numer artykułu S0574.000.120
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Inny
Granulacja 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Klingspor
O (max.) SMT 626 Supra

Opis

Odczuwalnie wyższa wydajność i dłuższa żywotność dzięki dużej liczbie listków (lamelek). Bardzo dobra jakość szlifowania głównie w trakcie obróbki powierzchni ze stali szlachetnej. Brak zjawiska ślizgania się ściernicy

Numery artykułów

Numer artykułu S0574.000.120
EAN 4014855011179
UBB 240216459570
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 321683
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.