text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 626 Supra dm 115 mm granulacja 60 6 stopni stożkowa bejca stalowa

Numer artykułu S0574.000.060
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Inny
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka KLINGSPOR
O (max.) SMT 626 Supra

Opis

Odczuwalnie wyższa wydajność i dłuższa żywotność dzięki dużej liczbie listków (lamelek). Bardzo dobra jakość szlifowania głównie w trakcie obróbki powierzchni ze stali szlachetnej. Brak zjawiska ślizgania się ściernicy

Numery artykułów

Numer artykułu S0574.000.060
EAN 4014855011148
UBB 240216459323
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 321694
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.