Lamelki
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
Lamelki
S0569.000.040
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 626 Supra dm 125 mm granulacja 40 6 stopni stożkowe zabarwienie. stal
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
S0569.000.040
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
40
O (max.)
SMT 626 Supra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0569.000.040
EAN
4014855011254
UBB
500501191927
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
321690