text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 850 Kombi dm 125 mm granulacja 60 plama stożkowa. stal cyrkonowa

Numer artykułu S0567.125.060
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125

Specyfikacje

Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Włóknina
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka KLINGSPOR
O (max.) SMT 850 plus Special

Opis

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 312559
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.