Catalogue
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
Lamelki
S0565.001.040
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 624 Supra dm 125 mm granulacja 40 12 stopni stożkowa bejca. stal
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
S0565.001.040
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Materiał nośnika
Inny
Granulacja
40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
40
O (max.)
SMT 624 Supra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Numery artykułów
Numer artykułu
S0565.001.040
EAN
4014855046720
UBB
240216512030
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
322772