text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 624 Supra dm 115 mm granulacja 120 12 stopni stożkowa bejca. stal

Numer artykułu S0565.000.120
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Inny
Granulacja 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Klingspor
O (max.) SMT 624 Supra

Opis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numery artykułów

Numer artykułu S0565.000.120
EAN 4014855046041
UBB 240216511792
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322769
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.