text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 624 Supra dm 115 mm granulacja 80 12 stopni stożkowa plam. stalowa

Numer artykułu S0565.000.080
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Inny
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka KLINGSPOR
O (max.) SMT 624 Supra

Opis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numery artykułów

Numer artykułu S0565.000.080
EAN 4014855046034
UBB 240216511610
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322768
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.