Lamelki
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
Lamelki
S0565.000.060
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 624 Supra dm 115 mm granulacja 60 12 stopni stożkowa stain. stal
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
S0565.000.060
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica
115
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica
115
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
115
Materiał nośnika
Inny
Granulacja
60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
60
O (max.)
SMT 624 Supra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Numery artykułów
Numer artykułu
S0565.000.060
EAN
4014855046027
UBB
240216511537
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
322767