text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 125 mm granulacja 100 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0403.000.100
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 100
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
O (max.) CS 561

Numery artykułów

Numer artykułu S0403.000.100
EAN 4014855013609
UBB 240216012320
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11017
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.