text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Krążek fibrowy CS 561 średnica 115 mm granulacja 40 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0401.000.040
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
O (max.) CS 561

Numery artykułów

Numer artykułu S0401.000.040
EAN 4014855013517
UBB 240216480923
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 10981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.