text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Klingspor PS 11 L280xW230mm granulacja 1000 do farby/metalu SiC

Numer artykułu S0001.001.000
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 1000
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka KLINGSPOR
O (max.) PS 11 A

Opis

Wyrób specjalny dla branż blacharstwa samochodowego i lakiernictwa Optymalny do obróbki powierzchni materiałów twardych i ciągliwych Bardzo dobra zdolność dopasowania się krążka do obrabianego detalu przy zachowaniu dużej stabilności Nadaje się do szlifowania na mokro i sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu S0001.001.000
EAN 4014855018642
UBB 240216223372
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11892
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.