text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

PB Swiss Classic Wkrętak płaski VDE 1000V 5100 3x100


Wkrętaki izolowane z grotem do łbów płaskich, zgodne z normą IEC/EN60900 (prace pod napięciem 1000 V AC/1500 V DC).

Numer artykułu
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 26
Całkowita długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 26
Całkowita długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools

Numery artykułów

Numer artykułu P0550.001.100
EAN 7610733062409
UBB 500502098295
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 5100.1-100/3

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.