text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Taśma maskująca HPX kremowa 25 mm x 50 m MA2550


Taśma maskująca w jakości malarskiej. Odpowiednia do zastosowań motoryzacyjnych, majsterkowania i przemysłowych. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia resztek kleju w temperaturze do 60°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8 godzin od a

Numer artykułu MA2550HPX
Kolor Inny
Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.13
Długość 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.13
Długość 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 80
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX

Opis

Taśma maskująca w jakości malarskiej. Odpowiednia do zastosowań motoryzacyjnych, majsterkowania i przemysłowych. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia resztek kleju w temperaturze do 60°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8 godzin od aplikacji).

Numery artykułów

Numer artykułu MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr MA2550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.