text.skipToContent text.skipToNavigation

Suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 114 0-200mm


Zakres: 0-200 mm/0-8" Dokładność: Refer to the list of specifications Dokładność: ±0,05 mm/0.002" Funkcje: Podziałka 0,05 mm-1/128" Cale-mm: Metryczne/Calowe Głębokościomierz: Płaski Z górną śrubą dociskową : Tak L: 288 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20.5 mm D: 16 mm Dostawa: In soft case Waga: 180 g

Numer artykułu M5205.530.114
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 288
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 288
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 200
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Tak
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka MITUTOYO

Numery artykułów

Numer artykułu M5205.530.114
EAN 4946368110189
UBB 240195052628
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 530-114
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.