text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 104 0-150mm


Zakres: 0-150 mm/0-6" Dokładność: Refer to the list of specifications Dokładność: ±0,05 mm/0.002" Funkcje: Podziałka 0,05 mm-1/128" Cale-mm: Metryczne/Calowe Głębokościomierz: Płaski Z górną śrubą dociskową : Tak L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Dostawa: In soft case Waga: 143 g

Numer artykułu M5205.530.104
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 229
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 229
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 150
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Tak
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka Mitutoyo

Numery artykułów

Numer artykułu M5205.530.104
EAN 4946368110165
UBB 240195030103
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 530-104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.