text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Klucz płasko-oczkowy podwójny Bahco 6M 30 x 32 mm


Dwustronny klucz płaski, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Większe i dwustronne oznaczenie rozmiaru klucza dla lepszej rozpoznawalności Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni Opatentowany U-kształtny wzór klucza SB = opakowanie jednostkowe z zawieszką informacyjną

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 300
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 300
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
O (max.) 6M

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.030.032
EAN 7314151832384
UBB 203120067350
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-30-32

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.