text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bahco Klucz płasko-oczkowy dwustronny 6M 12 x 13 mm


Dwustronny klucz płaski, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Większe i dwustronne oznaczenie rozmiaru klucza dla lepszej rozpoznawalności Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni Opatentowany U-kształtny wzór klucza SB = opakowanie jednostkowe z zawieszką informacyjną

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość 168
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 168
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Bahco
O (max.) 6M

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.012.013
EAN 7314151832131
UBB 203120064795
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-12-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.