text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz płasko-oczkowy podwójny Bahco 6M 10 x 11 mm


Dwustronny klucz płaski, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Większe i dwustronne oznaczenie rozmiaru klucza dla lepszej rozpoznawalności Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni Opatentowany U-kształtny wzór klucza SB = opakowanie jednostkowe z zawieszką informacyjną

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość 153
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 153
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Bahco
O (max.) 6M

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.010.011
EAN 7314151832094
UBB 203120064209
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-10-11

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.