text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nasadka udarowa Bahco K7806M 13 mm


Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5 , ISO 1174 Wykończenie: oksydowanie Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego Do maszyn W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych T= długość gniazda sześciokątnego  

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 13
Długość 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 13
Długość 78
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 10.2
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco

Numery artykułów

Numer artykułu L7064.130.001
EAN 7314151805944
UBB 203122433204
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr K7806M-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.