text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Bahco Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 1320RM 10X11MM


Grzechotkowy klucz oczkowy w rozmiarach metrycznych Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Obracający się w lewo i w prawo,  5 ° zakres działania. 12-punktowy Profil Dynamic-Drive zapewnia dłuższą żywotność śrubom i nakrętkom Większe i dwu-kierunkowe oznaczenie rozmiarów dla szybszej identyfikacji klucza Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni  

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 150
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 150
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
O (max.) 1320RM

Numery artykułów

Numer artykułu L5492.010.011
EAN 7314153014511
UBB 500511631730
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1320RM-10-11

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.