text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PL 973 02 0,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Tylko jedno narzędzie do najczęstszych zastosowań związanych z zaciskaniem. Szybka i łatwa wymiana matryc zaciskowych bez dodatkowego narzędzia. Posortowane i zabezpieczone przechowywanie wymiennych matryc w okrągłym magazynku. Wygodne, mocne szczypce zaciskowe o profesjonalnej jakości. Takie same niezawodne wyniki zaciskania jak w pr

Numer artykułu K1179.205.010
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 250
Kształt ściskany Kompresja okrągła
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 250
Kształt ściskany Kompresja okrągła
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Wymienne wkładki Tak
Liczba dołączonych wkładek 5
Marka KNIPEX

Opis

KNIPEX MultiCrimp® Tylko jedno narzędzie do najczęstszych zastosowań związanych z zaciskaniem. Szybka i łatwa wymiana matryc zaciskowych bez dodatkowego narzędzia. Posortowane i zabezpieczone przechowywanie wymiennych matryc w okrągłym magazynku. Wygodne, mocne szczypce zaciskowe o profesjonalnej jakości. Takie same niezawodne wyniki zaciskania jak w przypadku stałych matryc. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Matryce 97 49 xx do szczypiec Crimp System 97 43 200 nie są kompatybilne ze szczypcami KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Zastosowanie: nieizolowane otwarte złącza wtykowe - szerokość wtyczki 4,8 + 6,3 mm- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 5- AWG: 24 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 33 02
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.