text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-08-190MM


Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1 + 4. Samoregulująca się adaptacja do żądanego rozmiaru tulejki: brak błędnych zaciśnięć spowodowanych użyciem niewłaściwej matrycy. Przednie wprowadzanie tulejek kablowych do szczypiec. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki me

Numer artykułu K1175.358.190
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 190
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.08 - 10
Zakres AWG 28 - 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 190
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.08 - 10
Zakres AWG 28 - 7
Marka KNIPEX

Opis

Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1 + 4. Samoregulująca się adaptacja do żądanego rozmiaru tulejki: brak błędnych zaciśnięć spowodowanych użyciem niewłaściwej matrycy. Przednie wprowadzanie tulejek kablowych do szczypiec. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej, która redukuje zmęczenie podczas pracy. Poręczny kształt i niska waga zapewniają wysoki komfort obsługi. Zatwierdzone zaciskanie zgodnie z UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. kompresja od 0,08 do 10,0 mm² w jednym profilu. tulejki przewodowe do 2,5 mm² można również ładować równolegle z boku. nadaje się w szczególności do wszystkich tulejek z drutu bliźniaczego do 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,08 - 10 mm²- Liczba profili zaciskania: 1- AWG: 28 - 8

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 53 08
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.