text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-04-180MM


Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do tulejek kablowych do 16 mm². Automatycznie dopasowują się do rozmiaru tulejki kablowej, zapewniając precyzyjne i szybkie zaciskanie. Zaciskanie tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1+4. Zatwierdzenie UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. Powtarzalna, wysok

Numer artykułu K1175.354.180
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Kształt ściskany Kompresja kwadratowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.08 - 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Kształt ściskany Kompresja kwadratowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.08 - 16
Zakres AWG 28 - 7

Opis

Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do tulejek kablowych do 16 mm². Automatycznie dopasowują się do rozmiaru tulejki kablowej, zapewniając precyzyjne i szybkie zaciskanie. Zaciskanie tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1+4. Zatwierdzenie UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej, zmniejszającej zmęczenie operatora. Wąska szerokość rękojeści. Ergonomiczna i wygodna rękojeść, płynna praca i niewielka waga. Specjalnej jakości stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju, z czworokątnym zaciskiem. Również do tulejek z drutu bliźniaczego do 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,08 - 16 mm²- Liczba profili zaciskania: 1- AWG: 28 - 6

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 53 04
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.