text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-14-195MM


Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Dobra obsługa dzięki głowicy nachylonej pod kątem 20°, niskiej wadze i krótkiej konstrukcji. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. Dostępny jako akcesorium: lokaliz

Numer artykułu K1175.264.220
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 195
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.1 - 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 195
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.1 - 1.5
Zakres AWG 27 - 16

Opis

Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Dobra obsługa dzięki głowicy nachylonej pod kątem 20°, niskiej wadze i krótkiej konstrukcji. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. Dostępny jako akcesorium: lokalizator do nieizolowanych otwartych złączy wtykowych. - Zastosowanie: nieizolowane otwarte złącza wtykowe (szerokość wtyczki 2,8 + 4,8 mm)- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,1 - 1,5 mm²- Liczba profili zaciskania: 4- AWG: 26 - 16

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 52 14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.