text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-06-250MM


Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fab

Numer artykułu K1175.256.220
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 250
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 250
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Zakres AWG 20 - 10
Marka KNIPEX

Opis

Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Obsługa oburęczna ułatwiająca zaciskanie przewodów o dużych średnicach. Łatwa obsługa dzięki dobrze wyważonemu środkowi ciężkości, pochylonej głowicy i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. - Zastosowanie: złącza izolowane- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6 mm²- Liczba profili zaciskania: 3- AWG: 20 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.256.220
EAN 4003773025474
UBB 240105132163
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 52 06
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.