text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9751-12-200MM


Profesjonalne narzędzie do cięcia i odizolowywania nieekranowanych telefonicznych przewodów płaskich. Do zagniatania telefonicznych wtyków 4-, 6- i 8-stykowych typu RJ 10 (o szerokości 7,65 mm), typu RJ 11/12 (o szerokości 9,65 mm) i typu RJ 45 (o szerokości 11,68 mm). Dokładne zagniatanie dzięki równolegle schodzącej się matrycy. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm. Z nożem do odizolowywania przewodów okrągłych. Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo. Ooptymalne przełożenie siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Profesjonalne narzędzie do cięcia i odizolowywania nieekranowanych telefonicznych przewodów płaskich. Dokładne zagniatanie dzięki równolegle schodzącej się matrycy. Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm. Główka czerniona, rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, dwukolorowe. Do zagniatania telefonicznych wtyków 4-, 6- i 8-stykowych typu RJ 10 (o szerokości 7,65 mm), typu RJ 11/12 (o szerokości 9,65 mm) i typu RJ 45 (o szerokości 11,68 mm).

Numer artykułu K1175.000.110
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 200
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Z funkcją paskowania Tak
Odpowiedni dla wtyczki RJ Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 200
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Z funkcją paskowania Tak
Odpowiedni dla wtyczki RJ Tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 51 12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.