text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9536-280MM


Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych. Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych. Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji. Do obsługi jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu. Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Dwustopniowy mechanizm zapadkowy ułatwiający cięcie. Proste w obsłudze dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji - mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępnie. Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców. Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo. Do cięcia aluminiowych kabli sekcyjnych o przekroju 4 x 150 mm².

Numer artykułu K1163.630.280
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 280
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 280
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak

Opis

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Numery artykułów

Numer artykułu K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 36 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.