text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 951 9516-200MM


Do cięcia kabli Cu i Al. Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno. Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji. Łatwe cięcie nawet jedną ręką. Cięcie dwuetapowe (podwójne ostrze) pozwala na łatwe przecinanie kabli o średnicy do 20 mm. Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza. Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców. Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące. Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo.

Numer artykułu K1161.610.200
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 200
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka KNIPEX

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 16 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.