text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

KNIP CABLE SHEARS 951 9512-200MM


Nożyce do kabli zapewniają czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Dzięki podziałowi czynności cięcia na cięcie wstępne (powłoka izolacyjna w przednim obszarze cięcia) i cięcie końcowe (przewód w tylnym obszarze cięcia), kable o średnicy do 20 mm można ciąć jedną ręką. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora

Numer artykułu K1161.210.200
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 200
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 200
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Konstrukcja uchwytu Inny

Opis

Nożyce do kabli zapewniają czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Dzięki podziałowi czynności cięcia na cięcie wstępne (powłoka izolacyjna w przednim obszarze cięcia) i cięcie końcowe (przewód w tylnym obszarze cięcia), kable o średnicy do 20 mm można ciąć jedną ręką. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 20 mm (70 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Niska wymagana siła nacisku dzięki korzystnemu przełożeniu dźwigni i specjalnej geometrii ostrza. Regulowane połączenie śrubowe, śruba samozabezpieczająca. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 70mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 20 mm- AWG: 2 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.210.200
EAN 4003773047834
UBB 500500854921
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 12 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.