text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP CABLE SHEARS 951 9511-165MM


Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osło

Numer artykułu K1161.111.165
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka Knipex

Opis

Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 50 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.111.165
EAN 4003773040323
UBB 203106012552
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 11 165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.