text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 9020-185MM


KNIPEX PlastiCut® do cięcia cienkościennych rur z tworzyw sztucznych (rur osłonowych z tworzyw sztucznych) i węży elastycznych, również wzmocnionych tkaniną, z tworzyw sztucznych i gumy do Ø 25 mm / 1. Wymienne ostrze. Ze sprężyną rozwierającą i blokadą. Ergonomicznie ukształtowane rękojeści z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Nie nadaj

Numer artykułu K1102.000.185
Długość 185
Średnica rury (mm) 25 - 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 185
Średnica rury (mm) 25 - 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Nie
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 0
Teleskopowy Nie
Marka Knipex

Opis

KNIPEX PlastiCut® do cięcia cienkościennych rur z tworzyw sztucznych (rur osłonowych z tworzyw sztucznych) i węży elastycznych, również wzmocnionych tkaniną, z tworzyw sztucznych i gumy do Ø 25 mm / 1. Wymienne ostrze. Ze sprężyną rozwierającą i blokadą. Ergonomicznie ukształtowane rękojeści z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Nie nadaje się do cięcia kabli. - Możliwości cięcia (średnica): Ø 25mm- Długość krawędzi tnącej mm: Ø 25mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
Artykuł producenta nr 90 20 185
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.