text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do pomp wodnych 8701560 8701-560MM


KNIPEX Cobra® XXL Większa zdolność chwytania, ale znacznie mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja przyciskiem bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, bez niezamierzonego poślizgu złącza. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu.

Numer artykułu K1087.100.560
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 560
Maks. otwarcie policzków 120
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 560
Maks. otwarcie policzków 120
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie

Opis

KNIPEX Cobra® XXL Większa zdolność chwytania, ale znacznie mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur. Szybka regulacja przyciskiem bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, bez niezamierzonego poślizgu złącza. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujący się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 20- Zakres dla Rohre (Zoll): Ø 4 1/2 cala- Pojemność dla nakrętek: 120 mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 115mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.100.560
EAN 4003773044321
UBB 419102161124
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 01 560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.