text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do pomp wodnych 8701300 8701-300MM


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu K1087.100.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 530
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 530
Długość (mm) 300
Maks. otwarcie policzków 60
Liczba pozycji 30
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 70mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.100.300
EAN 4003773034087
UBB 419102159573
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 01 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.