text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego Newslettera i odbierz kod zniżkowy -15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach.

KNIP SZCZYPCE DO RUR 86 8603-300MM


Szczypce-klucz zastępują potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja pop

Numer artykułu K1086.300.300
Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 60
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Liczba pozycji 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Szerokość szczęk (mm) 60
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Liczba pozycji 22

Opis

Szczypce-klucz zastępują potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. - Grubość szczęk (przegub) (B2): 9,5mm- Grubość przegubu (B3): 15,0mm- Grubość końcówek (B1): 9,5mm- Pozycje regulacji: 24- Pojemność dla nakrętek: Ø 212- Pojemność dla nakrętek: 68mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 03 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.