text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE DO RUR 86 8603-250SB


Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja

Numer artykułu K1086.300.250
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka KNIPEX

Opis

Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. - Grubość szczęk (przegub) (B2): 8.0mm- Grubość przegubu (B3): 14.0mm- Grubość końcówek (B1): 8.0mm- Pozycje regulacji: 19- Pojemność nakrętek: Ø 2- Pojemność dla nakrętek: 52 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 03 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.