text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP SZCZYPCE AKUM 8330-1.1/2"


Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC.

Numer artykułu K1083.030.381
Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość 420
Zakres mocowania (mm) 0 - 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość 420
Zakres mocowania (mm) 0 - 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex

Opis

Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 60 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 3/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 60mm- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 1/2in

Numery artykułów

Numer artykułu K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 30 015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.