text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7406-200


Przecinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo ciężkich, ciągłych zastosowań. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność

Numer artykułu K1074.600.200
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak

Opis

Przecinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo ciężkich, ciągłych zastosowań. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1074.600.200
EAN 4003773033820
UBB 419104212412
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 06 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.